Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-0810-09

  • ERIKS:13566062
  • Hersteller:J350FM-0810-09
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,26 €/ Stückexkl. MwSt

8,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,26 €

-

10+

4,14 €

42.93%

25+

2,47 €

65.97%

50+

1,63 €

77.49%

100+

1,24 €

82.98%

200+

1,03 €

85.86%

500+

0,76 €

89.53%

1000+

0,63 €

91.36%

2500+

0,49 €

93.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350FM-0810-09
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei