Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-0810-07

  • ERIKS:13566061
  • Hersteller:J350FM-0810-07
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,18 €/ Stückexkl. MwSt

8,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,18 €

-

10+

4,09 €

43.12%

25+

2,43 €

66.14%

50+

1,58 €

78.04%

100+

1,20 €

83.33%

200+

0,97 €

86.51%

500+

0,74 €

89.68%

1000+

0,61 €

91.53%

2500+

0,49 €

93.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350FM-0810-07
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
7 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei