Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-0810-05

  • ERIKS:13566060
  • Hersteller:J350FM-0810-05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,11 €/ Stückexkl. MwSt

8,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,11 €

-

10+

4,03 €

43.32%

25+

2,38 €

66.58%

50+

1,56 €

78.07%

100+

1,18 €

83.42%

200+

0,95 €

86.63%

500+

0,72 €

89.84%

1000+

0,61 €

91.44%

2500+

0,46 €

93.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350FM-0810-05
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
5 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei