Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-0608-08

  • ERIKS:13566059
  • Hersteller:J350FM-0608-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,07 €/ Stückexkl. MwSt

8,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,07 €

-

10+

4,01 €

43.28%

25+

2,38 €

66.40%

50+

1,54 €

78.23%

100+

1,16 €

83.60%

200+

0,95 €

86.56%

500+

0,72 €

89.78%

1000+

0,59 €

91.67%

2500+

0,46 €

93.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350FM-0608-08
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
8 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei