Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-0608-06

  • ERIKS:13566058
  • Hersteller:J350FM-0608-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,97 €/ Stückexkl. MwSt

8,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,97 €

-

10+

3,91 €

43.87%

25+

2,26 €

67.57%

50+

1,50 €

78.47%

100+

1,12 €

83.92%

200+

0,91 €

86.92%

500+

0,68 €

90.19%

1000+

0,57 €

91.83%

2500+

0,44 €

93.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350FM-0608-06
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei