6,97 €/ Stückexkl. MwSt
8,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,97 € | - |
10+ | 3,91 € | 43.87% |
25+ | 2,26 € | 67.57% |
50+ | 1,50 € | 78.47% |
100+ | 1,12 € | 83.92% |
200+ | 0,91 € | 86.92% |
500+ | 0,68 € | 90.19% |
1000+ | 0,57 € | 91.83% |
2500+ | 0,44 € | 93.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J350FM-0608-04 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 4 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J350 |
Material Lauffläche | iglidur® J350 |
Wartung | Wartungsfrei |