20,52 €/ Stückexkl. MwSt
24,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 20,52 € | - |
10+ | 12,86 € | 37.31% |
25+ | 9,94 € | 51.57% |
50+ | 9,12 € | 55.56% |
100+ | 8,42 € | 58.98% |
200+ | 6,73 € | 67.22% |
500+ | 5,02 € | 75.56% |
1000+ | 3,40 € | 83.43% |
2500+ | 3,21 € | 84.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J3FM-4550-50 |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 58 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J3 |
Material Lauffläche | iglidur® J3 |
Wartung | Wartungsfrei |