Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-4044-40

  • ERIKS:13566030
  • Hersteller:J3FM-4044-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,54 €/ Stückexkl. MwSt

18,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,54 €

-

10+

9,71 €

37.53%

25+

7,35 €

52.69%

50+

6,61 €

57.46%

100+

6,04 €

61.12%

200+

4,83 €

68.95%

500+

3,59 €

76.89%

1000+

2,43 €

84.35%

2500+

2,28 €

85.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J3FM-4044-40
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
40 mm
Flanschdurchmesser
52 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J3
Material Lauffläche
iglidur® J3
Wartung
Wartungsfrei