14,10 €/ Stückexkl. MwSt
16,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,10 € | - |
10+ | 8,82 € | 37.47% |
25+ | 6,63 € | 52.96% |
50+ | 5,91 € | 58.09% |
100+ | 5,36 € | 61.99% |
200+ | 4,29 € | 69.54% |
500+ | 3,21 € | 77.22% |
1000+ | 2,15 € | 84.77% |
2500+ | 2,03 € | 85.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J3FM-4044-30 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 30 mm |
Flanschdurchmesser | 52 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J3 |
Material Lauffläche | iglidur® J3 |
Wartung | Wartungsfrei |