Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-3539-16

  • ERIKS:13566028
  • Hersteller:J3FM-3539-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,70 €/ Stückexkl. MwSt

13,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,70 €

-

10+

7,30 €

37.66%

25+

5,38 €

54.06%

50+

4,69 €

59.90%

100+

4,22 €

63.96%

200+

3,40 €

70.94%

500+

2,53 €

78.41%

1000+

1,67 €

85.71%

2500+

1,58 €

86.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J3FM-3539-16
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
47 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J3
Material Lauffläche
iglidur® J3
Wartung
Wartungsfrei