10,85 €/ Stückexkl. MwSt
12,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,85 € | - |
10+ | 6,76 € | 37.65% |
25+ | 4,96 € | 54.29% |
50+ | 4,28 € | 60.60% |
100+ | 3,84 € | 64.62% |
200+ | 3,10 € | 71.45% |
500+ | 2,28 € | 78.98% |
1000+ | 1,50 € | 86.16% |
2500+ | 1,44 € | 86.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J3FM-3034-26 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 26 mm |
Flanschdurchmesser | 42 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J3 |
Material Lauffläche | iglidur® J3 |
Wartung | Wartungsfrei |