Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-3034-16

  • ERIKS:13566026
  • Hersteller:J3FM-3034-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,75 €/ Stückexkl. MwSt

11,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,75 €

-

10+

6,06 €

37.82%

25+

4,37 €

55.17%

50+

3,72 €

61.79%

100+

3,33 €

65.89%

200+

2,64 €

72.90%

500+

1,98 €

79.73%

1000+

1,29 €

86.74%

2500+

1,24 €

87.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J3FM-3034-16
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J3
Material Lauffläche
iglidur® J3
Wartung
Wartungsfrei