Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-2528-21

  • ERIKS:12658182
  • Hersteller:J3FM-2528-21
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,06 €/ Stückexkl. MwSt

9,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,06 €

-

10+

5,00 €

37.97%

25+

3,50 €

56.60%

50+

2,85 €

64.62%

100+

2,51 €

68.87%

200+

2,01 €

75.00%

500+

1,50 €

81.37%

1000+

0,97 €

87.97%

2500+

0,93 €

88.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J3FM-2528-21
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
21 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J3
Material Lauffläche
iglidur® J3
Wartung
Wartungsfrei