7,70 €/ Stückexkl. MwSt
9,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,70 € | - |
10+ | 4,77 € | 38.02% |
25+ | 3,33 € | 56.79% |
50+ | 2,72 € | 64.69% |
100+ | 2,34 € | 69.63% |
200+ | 1,88 € | 75.56% |
500+ | 1,39 € | 81.98% |
1000+ | 0,91 € | 88.15% |
2500+ | 0,86 € | 88.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J3FM-2528-16 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J3 |
Material Lauffläche | iglidur® J3 |
Wartung | Wartungsfrei |