Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-2528-11

  • ERIKS:13566024
  • Hersteller:J3FM-2528-11
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,37 €/ Stückexkl. MwSt

8,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,37 €

-

10+

4,56 €

38.14%

25+

3,15 €

57.22%

50+

2,53 €

65.72%

100+

2,19 €

70.36%

200+

1,77 €

76.03%

500+

1,31 €

82.22%

1000+

0,84 €

88.66%

2500+

0,80 €

89.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J3FM-2528-11
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
11 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J3
Material Lauffläche
iglidur® J3
Wartung
Wartungsfrei