7,71 €/ Stückexkl. MwSt
9,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,71 € | - |
10+ | 4,79 € | 37.93% |
25+ | 3,34 € | 56.65% |
50+ | 2,72 € | 64.78% |
100+ | 2,34 € | 69.70% |
200+ | 1,88 € | 75.62% |
500+ | 1,41 € | 81.77% |
1000+ | 0,91 € | 88.18% |
2500+ | 0,86 € | 88.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J3FM-2023-21 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 21 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J3 |
Material Lauffläche | iglidur® J3 |
Wartung | Wartungsfrei |