Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-2023-16

  • ERIKS:13566022
  • Hersteller:J3FM-2023-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,47 €/ Stückexkl. MwSt

8,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,47 €

-

10+

4,64 €

37.91%

25+

3,19 €

57.25%

50+

2,57 €

65.65%

100+

2,20 €

70.48%

200+

1,79 €

76.08%

500+

1,33 €

82.19%

1000+

0,84 €

88.80%

2500+

0,82 €

89.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J3FM-2023-16
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J3
Material Lauffläche
iglidur® J3
Wartung
Wartungsfrei