Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-2023-11

  • ERIKS:13566021
  • Hersteller:J3FM-2023-11
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,18 €/ Stückexkl. MwSt

8,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,18 €

-

10+

4,45 €

38.10%

25+

3,08 €

57.14%

50+

2,45 €

65.87%

100+

2,09 €

70.90%

200+

1,65 €

76.98%

500+

1,24 €

82.80%

1000+

0,80 €

88.89%

2500+

0,74 €

89.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J3FM-2023-11
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
11 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J3
Material Lauffläche
iglidur® J3
Wartung
Wartungsfrei