Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-1820-22

  • ERIKS:13566020
  • Hersteller:J3FM-1820-22
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,50 €/ Stückexkl. MwSt

7,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,50 €

-

10+

4,01 €

38.30%

25+

2,72 €

58.19%

50+

2,09 €

67.84%

100+

1,79 €

72.51%

200+

1,41 €

78.36%

500+

1,06 €

83.63%

1000+

0,67 €

89.77%

2500+

0,65 €

90.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J3FM-1820-22
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
22 mm
Flanschdurchmesser
26 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J3
Material Lauffläche
iglidur® J3
Wartung
Wartungsfrei