6,33 €/ Stückexkl. MwSt
7,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,33 € | - |
10+ | 3,90 € | 38.44% |
25+ | 2,60 € | 58.86% |
50+ | 2,00 € | 68.47% |
100+ | 1,67 € | 73.57% |
200+ | 1,35 € | 78.68% |
500+ | 0,99 € | 84.38% |
1000+ | 0,63 € | 90.09% |
2500+ | 0,61 € | 90.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J3FM-1820-17 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J3 |
Material Lauffläche | iglidur® J3 |
Wartung | Wartungsfrei |