6,14 €/ Stückexkl. MwSt
7,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,14 € | - |
10+ | 3,82 € | 37.77% |
25+ | 2,53 € | 58.82% |
50+ | 1,92 € | 68.73% |
100+ | 1,62 € | 73.68% |
200+ | 1,29 € | 78.95% |
500+ | 0,95 € | 84.52% |
1000+ | 0,61 € | 90.09% |
2500+ | 0,59 € | 90.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J3FM-1820-12 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J3 |
Material Lauffläche | iglidur® J3 |
Wartung | Wartungsfrei |