6,27 €/ Stückexkl. MwSt
7,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,27 € | - |
10+ | 3,86 € | 38.48% |
25+ | 2,57 € | 59.09% |
50+ | 1,98 € | 68.48% |
100+ | 1,65 € | 73.64% |
200+ | 1,33 € | 78.79% |
500+ | 0,99 € | 84.24% |
1000+ | 0,63 € | 90.00% |
2500+ | 0,61 € | 90.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J3FM-1618-17 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J3 |
Material Lauffläche | iglidur® J3 |
Wartung | Wartungsfrei |