6,04 €/ Stückexkl. MwSt
7,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,04 € | - |
10+ | 3,74 € | 38.05% |
25+ | 2,47 € | 59.12% |
50+ | 1,88 € | 68.87% |
100+ | 1,60 € | 73.58% |
200+ | 1,27 € | 78.93% |
500+ | 0,95 € | 84.28% |
1000+ | 0,59 € | 90.25% |
2500+ | 0,57 € | 90.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J3FM-1517-17* |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 23 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J3 |
Material Lauffläche | iglidur® J3 |
Wartung | Wartungsfrei |