5,66 €/ Stückexkl. MwSt
6,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,66 € | - |
10+ | 3,50 € | 38.26% |
25+ | 2,24 € | 60.40% |
50+ | 1,65 € | 70.81% |
100+ | 1,37 € | 75.84% |
200+ | 1,12 € | 80.20% |
500+ | 0,82 € | 85.57% |
1000+ | 0,49 € | 91.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J3FM-1214-17 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J3 |
Material Lauffläche | iglidur® J3 |
Wartung | Wartungsfrei |