5,62 €/ Stückexkl. MwSt
6,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,62 € | - |
10+ | 3,46 € | 38.51% |
25+ | 2,22 € | 60.47% |
50+ | 1,63 € | 70.95% |
100+ | 1,35 € | 76.01% |
200+ | 1,08 € | 80.74% |
500+ | 0,80 € | 85.81% |
1000+ | 0,49 € | 91.22% |
2500+ | 0,46 € | 91.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J3FM-1214-15 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 15 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J3 |
Material Lauffläche | iglidur® J3 |
Wartung | Wartungsfrei |