5,47 €/ Stückexkl. MwSt
6,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,47 € | - |
10+ | 3,36 € | 38.54% |
25+ | 2,17 € | 60.42% |
50+ | 1,56 € | 71.53% |
100+ | 1,29 € | 76.39% |
200+ | 1,03 € | 81.25% |
500+ | 0,76 € | 86.11% |
1000+ | 0,46 € | 91.67% |
2500+ | 0,44 € | 92.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J3FM-1214-09 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 9 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J3 |
Material Lauffläche | iglidur® J3 |
Wartung | Wartungsfrei |