Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-1214-07

  • ERIKS:13566006
  • Hersteller:J3FM-1214-07
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,43 €/ Stückexkl. MwSt

6,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,43 €

-

10+

3,34 €

38.46%

25+

2,15 €

60.49%

50+

1,54 €

71.68%

100+

1,27 €

76.57%

200+

1,03 €

81.12%

500+

0,74 €

86.36%

1000+

0,44 €

91.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J3FM-1214-07
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
7 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J3
Material Lauffläche
iglidur® J3
Wartung
Wartungsfrei