Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-1012-17

  • ERIKS:13566005
  • Hersteller:J3FM-1012-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,61 €/ Stückexkl. MwSt

6,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,61 €

-

10+

3,46 €

38.31%

25+

2,22 €

60.34%

50+

1,63 €

70.85%

100+

1,33 €

76.27%

200+

1,06 €

81.02%

500+

0,80 €

85.76%

1000+

0,49 €

91.19%

2500+

0,46 €

91.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J3FM-1012-17
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J3
Material Lauffläche
iglidur® J3
Wartung
Wartungsfrei