5,43 €/ Stückexkl. MwSt
6,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,43 € | - |
10+ | 3,34 € | 38.46% |
25+ | 2,15 € | 60.49% |
50+ | 1,54 € | 71.68% |
100+ | 1,27 € | 76.57% |
200+ | 1,03 € | 81.12% |
500+ | 0,76 € | 86.01% |
1000+ | 0,46 € | 91.61% |
2500+ | 0,44 € | 91.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J3FM-1012-10 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J3 |
Material Lauffläche | iglidur® J3 |
Wartung | Wartungsfrei |