5,91 €/ Stückexkl. MwSt
6,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,91 € | - |
10+ | 3,46 € | 41.48% |
25+ | 2,17 € | 63.34% |
50+ | 1,54 € | 73.95% |
100+ | 1,24 € | 79.10% |
200+ | 1,03 € | 82.64% |
500+ | 0,80 € | 86.50% |
1000+ | 0,61 € | 89.71% |
2500+ | 0,49 € | 91.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J3FM-1012-09 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 9 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J3 |
Material Lauffläche | iglidur® J3 |
Wartung | Wartungsfrei |