4,98 €/ Stückexkl. MwSt
5,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,98 € | - |
10+ | 3,08 € | 38.17% |
25+ | 1,90 € | 61.83% |
50+ | 1,33 € | 73.28% |
100+ | 1,05 € | 79.01% |
200+ | 0,84 € | 83.21% |
500+ | 0,63 € | 87.40% |
1000+ | 0,36 € | 92.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J3FM-0810-10 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J3 |
Material Lauffläche | iglidur® J3 |
Wartung | Wartungsfrei |