Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-0810-05

  • ERIKS:13565997
  • Hersteller:J3FM-0810-05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,92 €/ Stückexkl. MwSt

5,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,92 €

-

10+

3,00 €

39.00%

25+

1,88 €

61.78%

50+

1,29 €

73.75%

100+

1,03 €

79.15%

200+

0,82 €

83.40%

500+

0,61 €

87.64%

1000+

0,36 €

92.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J3FM-0810-05
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
5 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J3
Material Lauffläche
iglidur® J3
Wartung
Wartungsfrei