4,88 €/ Stückexkl. MwSt
5,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,88 € | - |
10+ | 3,00 € | 38.52% |
25+ | 1,88 € | 61.48% |
50+ | 1,29 € | 73.54% |
100+ | 1,03 € | 78.99% |
200+ | 0,82 € | 83.27% |
500+ | 0,61 € | 87.55% |
1000+ | 0,36 € | 92.61% |
2500+ | 0,32 € | 93.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J3FM-0608-08 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 8 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J3 |
Material Lauffläche | iglidur® J3 |
Wartung | Wartungsfrei |