Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-0608-06

  • ERIKS:13565995
  • Hersteller:J3FM-0608-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,88 €/ Stückexkl. MwSt

5,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,88 €

-

10+

3,00 €

38.52%

25+

1,88 €

61.48%

50+

1,29 €

73.54%

100+

1,03 €

78.99%

200+

0,82 €

83.27%

500+

0,61 €

87.55%

1000+

0,36 €

92.61%

2500+

0,32 €

93.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J3FM-0608-06
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J3
Material Lauffläche
iglidur® J3
Wartung
Wartungsfrei