4,85 €/ Stückexkl. MwSt
5,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,85 € | - |
10+ | 2,96 € | 38.82% |
25+ | 1,86 € | 61.57% |
50+ | 1,27 € | 73.73% |
100+ | 0,99 € | 79.61% |
200+ | 0,80 € | 83.53% |
500+ | 0,61 € | 87.45% |
1000+ | 0,32 € | 93.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J3FM-0608-04 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 4 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J3 |
Material Lauffläche | iglidur® J3 |
Wartung | Wartungsfrei |