4,83 €/ Stückexkl. MwSt
5,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,83 € | - |
10+ | 2,95 € | 38.98% |
25+ | 1,84 € | 61.81% |
50+ | 1,27 € | 73.62% |
100+ | 0,97 € | 79.92% |
200+ | 0,76 € | 84.25% |
500+ | 0,59 € | 87.80% |
1000+ | 0,32 € | 93.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J3FM-0507-05 |
Wellendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Breite | 5 mm |
Flanschdurchmesser | 11 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J3 |
Material Lauffläche | iglidur® J3 |
Wartung | Wartungsfrei |