Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-0304-05

  • ERIKS:13565992
  • Hersteller:J3FM-0304-05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,77 €/ Stückexkl. MwSt

5,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,77 €

-

10+

2,93 €

38.65%

25+

1,82 €

61.75%

50+

1,24 €

74.10%

100+

0,95 €

80.08%

200+

0,76 €

84.06%

500+

0,59 €

87.65%

1000+

0,32 €

93.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J3FM-0304-05
Wellendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
4.5 mm
Breite
5 mm
Flanschdurchmesser
7.5 mm
Flanschstärke
0.75 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J3
Material Lauffläche
iglidur® J3
Wartung
Wartungsfrei