4,79 €/ Stückexkl. MwSt
5,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,79 € | - |
10+ | 2,93 € | 38.89% |
25+ | 1,82 € | 61.90% |
50+ | 1,24 € | 74.21% |
100+ | 0,95 € | 80.16% |
200+ | 0,76 € | 84.13% |
500+ | 0,59 € | 87.70% |
1000+ | 0,32 € | 93.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J3FM-0203505-05 |
Wellendurchmesser | 2 mm |
Außendurchmesser | 3.5 mm |
Breite | 5 mm |
Flanschdurchmesser | 5 mm |
Flanschstärke | 0.75 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J3 |
Material Lauffläche | iglidur® J3 |
Wartung | Wartungsfrei |