11,65 €/ Stückexkl. MwSt
13,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,65 € | - |
10+ | 7,37 € | 36.70% |
25+ | 4,71 € | 59.54% |
50+ | 3,40 € | 70.80% |
100+ | 2,72 € | 76.67% |
200+ | 2,28 € | 80.42% |
500+ | 1,84 € | 84.18% |
1000+ | 1,37 € | 88.25% |
2500+ | 1,22 € | 89.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J260FM-2023-21 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 21.5 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J260 |
Material Lauffläche | iglidur® J260 |
Wartung | Wartungsfrei |