9,39 €/ Stückexkl. MwSt
10,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,39 € | - |
10+ | 5,61 € | 40.28% |
25+ | 3,36 € | 64.17% |
50+ | 2,28 € | 75.71% |
100+ | 1,73 € | 81.58% |
200+ | 1,44 € | 84.62% |
500+ | 1,08 € | 88.46% |
1000+ | 0,82 € | 91.30% |
2500+ | 0,68 € | 92.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J260FM-1214-12 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J260 |
Material Lauffläche | iglidur® J260 |
Wartung | Wartungsfrei |