8,85 €/ Stückexkl. MwSt
10,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,85 € | - |
10+ | 5,21 € | 41.20% |
25+ | 3,06 € | 65.45% |
50+ | 2,03 € | 77.04% |
100+ | 1,50 € | 83.05% |
200+ | 1,22 € | 86.27% |
500+ | 0,91 € | 89.70% |
1000+ | 0,68 € | 92.27% |
2500+ | 0,57 € | 93.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J260FM-1012-10 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J260 |
Material Lauffläche | iglidur® J260 |
Wartung | Wartungsfrei |