Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J260 /iglidur® J260 J260FM-0810-10

  • ERIKS:13565904
  • Hersteller:J260FM-0810-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,70 €/ Stückexkl. MwSt

10,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,70 €

-

10+

5,07 €

41.70%

25+

2,93 €

66.38%

50+

1,94 €

77.73%

100+

1,44 €

83.41%

200+

1,18 €

86.46%

500+

0,86 €

90.17%

1000+

0,65 €

92.58%

2500+

0,51 €

94.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J260FM-0810-10
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J260
Material Lauffläche
iglidur® J260
Wartung
Wartungsfrei