8,23 €/ Stückexkl. MwSt
9,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,23 € | - |
10+ | 4,73 € | 42.49% |
25+ | 2,64 € | 67.90% |
50+ | 1,73 € | 78.98% |
100+ | 1,24 € | 84.99% |
200+ | 0,97 € | 88.22% |
500+ | 0,70 € | 91.45% |
1000+ | 0,49 € | 94.00% |
2500+ | 0,38 € | 95.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J260FM-0608-06 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J260 |
Material Lauffläche | iglidur® J260 |
Wartung | Wartungsfrei |