Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J2 /iglidur® J2 J2FM-1618-17

  • ERIKS:13565888
  • Hersteller:J2FM-1618-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,47 €/ Stückexkl. MwSt

6,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,47 €

-

10+

3,12 €

43.06%

25+

1,81 €

67.01%

50+

1,22 €

77.78%

100+

0,91 €

83.33%

200+

0,72 €

86.81%

500+

0,65 €

88.19%

1000+

0,63 €

88.54%

2500+

0,51 €

90.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J2FM-1618-17
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J2
Material Lauffläche
iglidur® J2
Wartung
Wartungsfrei