Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J2 /iglidur® J2 J2FM-1214-12

  • ERIKS:13565887
  • Hersteller:J2FM-1214-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,02 €/ Stückexkl. MwSt

5,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,02 €

-

10+

2,74 €

45.45%

25+

1,50 €

70.08%

50+

0,93 €

81.44%

100+

0,65 €

87.12%

200+

0,51 €

89.77%

500+

0,40 €

92.05%

1000+

0,32 €

93.56%

2500+

0,28 €

94.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J2FM-1214-12
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J2
Material Lauffläche
iglidur® J2
Wartung
Wartungsfrei