Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J2 /iglidur® J2 J2FM-0810-10

  • ERIKS:13565885
  • Hersteller:J2FM-0810-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,43 €/ Stückexkl. MwSt

5,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,43 €

-

10+

2,41 €

45.49%

25+

1,31 €

70.39%

50+

0,84 €

81.12%

100+

0,51 €

88.41%

200+

0,46 €

89.70%

500+

0,38 €

91.42%

1000+

0,30 €

93.13%

2500+

0,25 €

94.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J2FM-0810-10
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J2
Material Lauffläche
iglidur® J2
Wartung
Wartungsfrei