4,14 €/ Stückexkl. MwSt
4,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,14 € | - |
10+ | 2,24 € | 45.87% |
25+ | 1,24 € | 70.18% |
50+ | 0,76 € | 81.65% |
100+ | 0,49 € | 88.07% |
200+ | 0,42 € | 89.91% |
500+ | 0,36 € | 91.28% |
1000+ | 0,27 € | 93.58% |
2500+ | 0,25 € | 94.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J2FM-0608-06 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J2 |
Material Lauffläche | iglidur® J2 |
Wartung | Wartungsfrei |