8,63 €/ Stückexkl. MwSt
10,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,63 € | - |
10+ | 5,36 € | 37.89% |
25+ | 3,57 € | 58.59% |
50+ | 2,74 € | 68.28% |
100+ | 2,32 € | 73.13% |
200+ | 2,00 € | 76.87% |
500+ | 1,63 € | 81.06% |
1000+ | 1,24 € | 85.68% |
2500+ | 1,08 € | 87.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | JVFM-1820-18 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |