Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J /iglidur® J JVFM-1820-11

  • ERIKS:13565868
  • Hersteller:JVFM-1820-11
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,04 €/ Stückexkl. MwSt

9,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,04 €

-

10+

4,98 €

38.06%

25+

3,34 €

58.39%

50+

2,55 €

68.32%

100+

2,17 €

73.05%

200+

1,86 €

76.83%

500+

1,52 €

81.09%

1000+

1,16 €

85.58%

2500+

0,99 €

87.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
JVFM-1820-11
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
11 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
26 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei