Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J /iglidur® J JVFM-1416-12

  • ERIKS:13565867
  • Hersteller:JVFM-1416-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,83 €/ Stückexkl. MwSt

9,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,83 €

-

10+

4,73 €

39.56%

25+

3,10 €

60.44%

50+

2,26 €

71.12%

100+

1,88 €

75.97%

200+

1,56 €

80.10%

500+

1,29 €

83.50%

1000+

0,95 €

87.86%

2500+

0,80 €

89.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
JVFM-1416-12
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei